LEDVANCE - LDVPHQL60008401 HQL LED P 6000LM 41W 840 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 41...41 W
Flusso luminoso - 6000...6000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 195 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 271.49 kg CO2 eq.
EAN
4099854040740
Codice prodotto
LDVPHQL60008401
Cod. produttore
PHQL60008401
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
41...41 W
Flusso luminoso:
6000...6000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
195 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
146 lm/W
Diametro:
80 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
6000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
190...190 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
41 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


