LEDVANCE - LDVPHQL5400827E401 HQL LED P 5400LM 41W 827 E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 41...41 W
Flusso luminoso - 5400...5400 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 202 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 272.49 kg CO2 eq.
EAN
4099854040764
Codice prodotto
LDVPHQL5400827E401
Cod. produttore
PHQL5400827E401
Produttore
LDV
Base:
E40
Potenza della lampada:
41...41 W
Flusso luminoso:
5400...5400 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
202 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
131 lm/W
Diametro:
80 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5400 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
190...190 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
41 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


