pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPHQL36008271 HQL LED P 3600LM 29W 827 E27

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPHQL36008271 HQL LED P 3600LM 29W 827 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 29...29 W

  • Flusso luminoso - 3600...3600 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 172 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 192.83 kg CO2 eq.

EAN

4099854040689

Codice prodotto

LDVPHQL36008271

Cod. produttore

PHQL36008271

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

29...29 W

Flusso luminoso:

3600...3600 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

172 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

124 lm/W

Diametro:

76 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3600 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

135...135 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

20

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

29 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPHQL36008271 - HQL LED P 3600LM 29W 827 E27 LEDV