pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPHB14000840E401 HID LED HB UN P 14000LM 105W 840E40LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPHB14000840E401 HID LED HB UN P 14000LM 105W 840E40LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 105...105 W

  • Flusso luminoso - 14000...14000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 263 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 698.4 kg CO2 eq.

EAN

4058075780385

Codice prodotto

LDVPHB14000840E401

Cod. produttore

PHB14000840E401

Produttore

LDV

Base:

E40

Potenza della lampada:

105...105 W

Flusso luminoso:

14000...14000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

263 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

100...100 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

133 lm/W

Diametro:

250 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

14000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Fattore di potenza:

0.9

Intensità luminosa:

6636 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

105 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LED replacement for HID lamps for high-bay luminaires. Caratteristiche prodotto: Tipo di protezione: IP40. Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N). Vantaggi prodotto: Direct replacement for traditional HID lamps thanks to CCG and ignitor compatibility. Operation on AC mains for highest energy efficiency possible. Risparmio energetico fino al 68% rispetto alle lampade HQI tradizionali. Gestione termica efficace per un ampio intervallo della temperatura di funzionamento. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Alternativa LED per applicazioni che richiedono un alto flusso luminoso. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Fascia di sicurezza per lampada inclusa.