pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPCP60827CE11 LED CLP60 5.5W 827 FILCL E14 P LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPCP60827CE11 LED CLP60 5.5W 827 FILCL E14 P     LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5.5...5.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 77 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 36 kg CO2 eq.

EAN

4099854062223

Codice prodotto

LDVPCP60827CE11

Cod. produttore

PCP60827CE11

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

5.5...5.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

77 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

146 lm/W

Diametro:

45 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

33...33 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

93

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCP60827CE11 - LED CLP60 5.5W 827 FILCL E14 P LEDV