pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPCB40D827CE11 LED CLASSIC B DIM P 4.8W 827 Clear E14

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPCB40D827CE11 LED CLASSIC B DIM P 4.8W 827 Clear E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.8...4.8 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854067549

Codice prodotto

LDVPCB40D827CE11

Cod. produttore

PCB40D827CE11

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.8...4.8 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

97 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

97 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

B10,5

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

26...26 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.12

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCB40D827CE11 - LED CLB40DIM 4.8W 827 FILCL E14 P LEDV