pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPCB25827SE11 LED CLB25 2.5W 827 FILFR E14 P LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPCB25827SE11 LED CLB25 2.5W 827 FILFR E14 P     LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 16.47 kg CO2 eq.

EAN

4099854069437

Codice prodotto

LDVPCB25827SE11

Cod. produttore

PCB25827SE11

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

100 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

250 lm

Denominazione lampada:

B10,5

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

19...19 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.11

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCB25827SE11 - LED CLB25 2.5W 827 FILFR E14 P LEDV