pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPCA40827C1 LED CLASSIC A P 4W 827 Clear E27

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPCA40827C1 LED CLASSIC A P 4W 827 Clear E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 26.44 kg CO2 eq.

EAN

4099854069697

Codice prodotto

LDVPCA40827C1

Cod. produttore

PCA40827C1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

117 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

32...32 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCA40827C1 - LED CLA40 4W 827 FILCL E27 P LEDV