pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPAP165093036G3 LPPAR16D5036 4,5W/930 230V GU10 FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPAP165093036G3 LPPAR16D5036 4,5W/930 230V GU10 FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 29.67 kg CO2 eq.

EAN

4058075797963

Codice prodotto

LDVPAP165093036G3

Cod. produttore

PAP165093036G3

Produttore

LDV

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

52 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

77 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

350 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

600 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

27...27 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Dimmerabile. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.