LEDVANCE - LDVPAM163594036G3 LPMR16D3536 5W/940 12V GU5.3 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 44 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 32.923 kg CO2 eq.
EAN
4058075796560
Codice prodotto
LDVPAM163594036G3
Cod. produttore
PAM163594036G3
Produttore
LDV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
44 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
69 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
345 lm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Neutro
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
700 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
490...490 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1