LEDVANCE - LDVPACA150827SG2 LEDPCLA150D 20W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2452...2452 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 141 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 130.97 kg CO2 eq.
EAN
4058075594258
Codice prodotto
LDVPACA150827SG2
Cod. produttore
PACA150827SG2
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2452...2452 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
141 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
122 lm/W
Diametro:
70 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
86...86 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.13
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0




