LEDVANCE - LDVPACA100827SG6 LEDPCLA100D 13W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 14.5...14.5 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4052899399662
Codice prodotto
LDVPACA100827SG6
Cod. produttore
PACA100827SG6
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
14.5...14.5 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh