LEDVANCE - LDVP30827G9G2 LEDPPIN30 CL 2,6W/827 230V G9 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 2.6...2.6 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 47 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 17.007 kg CO2 eq.
EAN
4058075626058
Codice prodotto
LDVP30827G9G2
Cod. produttore
P30827G9G2
Produttore
LDV
Base:
G9
Potenza della lampada:
2.6...2.6 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
47 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
123 lm/W
Diametro:
15 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
23...23 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
170
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1