LEDVANCE - LDVP10827G4MICROG1 LED PIN MICRO 12 V 1W 827 Clear G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1...1 W
Flusso luminoso - 100...100 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 30 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 6.58 kg CO2 eq.
EAN
4058075523098
Codice prodotto
LDVP10827G4MICROG1
Cod. produttore
P10827G4MICROG1
Produttore
LDV
Base:
G4
Potenza della lampada:
1...1 W
Flusso luminoso:
100...100 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
30 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Multicolore
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
10 mm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
130...130 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
180
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1