LEDVANCE - LDVOTIDALI10700NFC OPTOTRONIC© Intelligent – DALI NFC S 10/220…240/700 NFC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2.5...45 V
Potenza di uscita - 10...10 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 150...700 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
20 PZ
EAN
4062172143899
Codice prodotto
LDVOTIDALI10700NFC
Cod. produttore
OTIDALI10700NFC
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
2.5...45 V
Potenza di uscita:
10...10 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
150...700 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
21 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
124 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì