LEDVANCE - LDVOT25024DIMP OT 250/220-240/24 DIM P FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24.2...24.2 V
Potenza di uscita - 250...250 W
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Grado di protezione (IP) - IP66/IP67
Confezione
10 PZ
EAN
4052899545908
Codice prodotto
LDVOT25024DIMP
Cod. produttore
OT25024DIMP
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
24.2...24.2 V
Potenza di uscita:
250...250 W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
40 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
265 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no