pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOFLINSFSENSG OFFICE LINEAR SENSOR SENSOR GY

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOFLINSFSENSG OFFICE LINEAR SENSOR SENSOR GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 100 mm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Larghezza - 45 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 36 PZ

EAN

4099854252327

Codice prodotto

LDVOFLINSFSENSG

Cod. produttore

OFLINSFSENSG

Produttore

LDV

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

100 mm

Colore del corpo:

Grigio

Larghezza:

45 mm

Con lampada:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

999

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

73 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Modulo sensore di movimento per Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.