pagina iniziale

LEDVANCE - LDVMCUTOUCHDA2 MCU TOUCH DALI-2 LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVMCUTOUCHDA2 MCU TOUCH DALI-2                   LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 41 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Larghezza - 86 mm

  • Altezza - 41 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4058075837546

Codice prodotto

LDVMCUTOUCHDA2

Cod. produttore

MCUTOUCHDA2

Produttore

LDV

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

41 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

41 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

Centralina manuale con display touch per fino a 25 luci. Caratteristiche del prodotto: Dispositivo di controllo DALI-2 per installazione in scatole da incasso standard. Superficie touch per il controllo manuale della luce. E possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare piu punti di controllo. Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo. Numero di luci DALI per unita di controllo: fino a 25. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Vantaggi del prodotto: Funzionamento semplice e intuitivo. Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce. Regolazione individuale del livello di luminosita. E possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione. Copertura in vetro di alta qualita. Funzionamento con alimentazione di rete (modalita attiva) o alimentazione DALI (modalita passiva). Disponibile telaio per montaggio superficiale opzionale. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI (apparecchi di illuminazione LEDVANCE DALI). Aree di applicazione: Soluzione monolocale con massimo 4 vani di accesso. Sale riunioni e conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Case private.