pagina iniziale

LEDVANCE - LDVMCUSELDA2 MCU SELECT DALI-2 LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4058075837485

Codice prodotto

LDVMCUSELDA2

Cod. produttore

MCUSELDA2

Produttore

LDV

Centralina manuale per un massimo di 25 luci. Caratteristiche del prodotto: Dispositivo di controllo DALI-2 per installazione in scatole da incasso standard. Manopola rotante per il controllo manuale della luce. E possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare piu punti di controllo. Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo. Numero di luci DALI per unita di controllo: fino a 25. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Vantaggi del prodotto: Funzionamento semplice e intuitivo. Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce. Regolazione individuale del livello di luminosita. Copertura in vetro di alta qualita. E possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione. Funzionamento con alimentazione di rete (modalita attiva) o alimentazione DALI (modalita passiva). Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI (apparecchi di illuminazione LEDVANCE DALI). Aree di applicazione: Soluzione monolocale con massimo 4 vani di accesso. Sale riunioni e conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Case private.