pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLUM504783WF SMART WIFI NEON FLEX 3M RGBTW IP44 LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tensione della lampada - 220...240 V

  • Colore della luce - Altri

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075504783

Codice prodotto

LDVLUM504783WF

Cod. produttore

LUM504783WF

Produttore

LDV

Grado di protezione (IP):

IP44

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

3000 mm

Tensione della lampada:

220...240 V

Colore della luce:

Altri

Larghezza:

8.8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di tensione:

AC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Autoadesivo:

Ampiezza del fascio luminoso:

110 °

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza / Profondità:

17.5 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Con terminale:

Supporto a IFTTT disponibile:

Max prestazioni del sistema:

15 W

Fattore di potenza:

0.5

Raggio di curvatura minimo:

60 mm

Con copertura di protezione:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Amazon Alexa:

Strisce LED decorative per esterni con tecnologia WiFi e illuminazione omogenea. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 10.0 minimo). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: GoogleAssistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Strisce LED flessibili e pieghevoli. Tipo di protezione: IP44. Vantaggi prodotto: Installazione facile e veloce. Utilizza una luce mullticolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili. Aree applicative: Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Spazi abitabili. Illuminazione diretta e indiretta. Apparecchiatura / Accessori: Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC. Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi.