LEDVANCE - LDVLUM205215BOX1 ENDURA STYLE RING 13.5W DG LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 266.93 kg CO2 eq.
EAN
4058075205222
Codice prodotto
LDVLUM205215BOX1
Cod. produttore
LUM205215BOX1
Produttore
LDV
Apparecchi a parete e a soffitto con design moderno a forma rotonda. Caratteristiche prodotto: Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali. Corpo in alluminio pressofuso. Involucro disponibile in due colori. Vantaggi prodotto: Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED. Installazione facile e veloce. Aree applicative: Per esterni (IP44). Facciate di edifici. Terrazze, balconi. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi.