LEDVANCE - LDVLSVAL60086530P LS VAL-600/865/30/IP65 FS1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 580 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 30000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
3 PZ
EAN
4058075597488
Codice prodotto
LDVLSVAL60086530P
Cod. produttore
LSVAL60086530P
Produttore
LDV
Flusso luminoso al metro:
580 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
30000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
6.1 W
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Ampiezza del fascio luminoso:
110 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Altezza / Profondità:
4 mm
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
27.5 W
Raggio di curvatura minimo:
15 mm
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Compatibile con Amazon Alexa:
no