LEDVANCE - LDVLSVAL500RGB5P LS VAL-500/RGB/5/IP65 FS1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 485 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Confezione
10 PZ
EAN
4058075404472
Codice prodotto
LDVLSVAL500RGB5P
Cod. produttore
LSVAL500RGB5P
Produttore
LDV
Flusso luminoso al metro:
485 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Altri
Larghezza:
12.5 mm
Numero di lampade per metro:
60
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per piede:
18
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Altezza / Profondità:
4.2 mm
Numero di poli:
4
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4
Max prestazioni del sistema:
67 W
Raggio di curvatura minimo:
30 mm
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no