pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSVAL140084050 LS VAL-1400/840/50 FS1 LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1400 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 50000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075597440

Codice prodotto

LDVLSVAL140084050

Cod. produttore

LSVAL140084050

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1400 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

50000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

13.2 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

70

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

20000 h

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Con terminale:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

60 W

Raggio di curvatura minimo:

15 mm

Con copertura di protezione:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED lunghe 50 m con 1400 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 1.400 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 75°C. Unità minima di taglio: 100 mm. Temperature di colore disponibili: 3.000 K, 4.000 K o 6.500 K. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.