LEDVANCE - LDVLSPFM1000COB940 LS PFM-1000/COB/940/5 FS1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1040 lm
Grado di protezione (IP) - IP00
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
10 PZ
EAN
4058075597549
Codice prodotto
LDVLSPFM1000COB940
Cod. produttore
LSPFM1000COB940
Produttore
LDV
Flusso luminoso al metro:
1040 lm
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11 W
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
384
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
62.5 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Ampiezza del fascio luminoso:
140 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Altezza / Profondità:
1.7 mm
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
38 W
Raggio di curvatura minimo:
10 mm
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Compatibile con Amazon Alexa:
no