pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSPFM1000COB930 LS PFM-1000/COB/930/5 FS1 LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1010 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075597532

Codice prodotto

LDVLSPFM1000COB930

Cod. produttore

LSPFM1000COB930

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1010 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

11 W

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

384

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

62.5 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Ampiezza del fascio luminoso:

140 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza / Profondità:

1.7 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Con terminale:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

38 W

Raggio di curvatura minimo:

10 mm

Con copertura di protezione:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED COB ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Unità minima di taglio: 62,5 mm. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Ottima luce omogenea, senza punti luce visibili grazie alla tecnologia COB. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Uffici. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.