LEDVANCE - LDVLSPF1000RGBW865P LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66 FS1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1170 lm
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
10 PZ
EAN
4058075436237
Codice prodotto
LDVLSPF1000RGBW865P
Cod. produttore
LSPF1000RGBW865P
Produttore
LDV
Flusso luminoso al metro:
1170 lm
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
20 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Altri
Larghezza:
14 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per piede:
36
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Altezza / Profondità:
5 mm
Numero di poli:
5
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Max prestazioni del sistema:
98 W
Raggio di curvatura minimo:
30 mm
Con copertura di protezione:
sì
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no