pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSPF1000RGBW865 LS PFM-1000/RGBW/865/5 FS1 LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1260 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075436312

Codice prodotto

LDVLSPF1000RGBW865

Cod. produttore

LSPF1000RGBW865

Produttore

LDV

Flusso luminoso al metro:

1260 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Altri

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

36

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

40000 h

Altezza / Profondità:

1.9 mm

Numero di poli:

5

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Con terminale:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Tipo di protezione (NEMA):

1

Max prestazioni del sistema:

98 W

Raggio di curvatura minimo:

30 mm

Con copertura di protezione:

no

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con 1000 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 40.000 ore a Tc max. ≤ 85°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Buona qualità della luce bianca grazie a LED bianchi dedicati. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Illuminazione di gole. Alberghi e uffici. Interni residenziali.