pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLINFILL1200B LN INV INFILL 1200 BK LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLINFILL1200B LN INV INFILL 1200 BK              LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1300 mm

  • Larghezza - 125 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4099854297007

Codice prodotto

LDVLINFILL1200B

Cod. produttore

LINFILL1200B

Produttore

LDV

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

1300 mm

Larghezza:

125 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

43 mm

Trasparente:

no

Connettore meccanico ed elettrico per installazione in linea luminosa tra apparecchi, in 600 mm, 1200 mm o 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5 x 2,5 mm? e spina terminale, spina AC maschio-femmina). Connettore in alluminio, verniciato a polvere bianco. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..