pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836945 1906LGL95D 8W/922 230VHRFILGDE27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836945 1906LGL95D 8W/922 230VHRFILGDE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 139 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075836945

Codice prodotto

LDVLED836945

Cod. produttore

LED836945

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

139 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

A sfera

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Oro

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Diametro:

95 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

47.6...47.6 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

120

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13187659.jpg