pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836785 1906LGL80D 4,6W/927 230VSFIL E27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836785 1906LGL80D 4,6W/927 230VSFIL E27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.6...4.6 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 123 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075836785

Codice prodotto

LDVLED836785

Cod. produttore

LED836785

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.6...4.6 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

123 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

102 lm/W

Diametro:

80 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

27.4...27.4 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

120

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13187721.jpg