pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836402 1906LBELPOVD4,8W/818230VTBMAGE27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836402 1906LBELPOVD4,8W/818230VTBMAGE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.8...4.8 W

  • Flusso luminoso - 200...200 lm

  • Temperatura di colore - 1800...1800 K

  • Lunghezza - 280 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075836402

Codice prodotto

LDVLED836402

Cod. produttore

LED836402

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.8...4.8 W

Flusso luminoso:

200...200 lm

Temperatura di colore:

1800...1800 K

Lunghezza:

280 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

41 lm/W

Diametro:

145 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

200 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

26...26 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

60

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13189024.jpg