pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836365 1906LBELPD 4W/818 230VTBMAG E27 FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836365 1906LBELPD 4W/818 230VTBMAG E27 FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 120...120 lm

  • Temperatura di colore - 1800...1800 K

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075836365

Codice prodotto

LDVLED836365

Cod. produttore

LED836365

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

120...120 lm

Temperatura di colore:

1800...1800 K

Lunghezza:

165 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

30 lm/W

Diametro:

215 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

120 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

21...21 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

60

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13188996.jpg