pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836341 1906LBELPOVD 12W/818230VSMMAGE27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836341 1906LBELPOVD 12W/818230VSMMAGE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Temperatura di colore - 1800...1800 K

  • Lunghezza - 370 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075836341

Codice prodotto

LDVLED836341

Cod. produttore

LED836341

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Temperatura di colore:

1800...1800 K

Lunghezza:

370 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

25 lm/W

Diametro:

200 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

300 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

70...70 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

90

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13188968.jpg