pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836181 1906LBOVL 4,5W/818 230V FILSME27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836181 1906LBOVL 4,5W/818 230V FILSME27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 150...150 lm

  • Temperatura di colore - 1800...1800 K

  • Lunghezza - 270 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075836181

Codice prodotto

LDVLED836181

Cod. produttore

LED836181

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

150...150 lm

Temperatura di colore:

1800...1800 K

Lunghezza:

270 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

220...220 °

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

33 lm/W

Diametro:

170 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

150 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

38...38 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

180

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13196344.jpg