pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED779945 1906LEDISOND4,8W/822230VFILGDE27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED779945 1906LEDISOND4,8W/822230VFILGDE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.8...4.8 W

  • Flusso luminoso - 360...360 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 88 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 31.61 kg CO2 eq.

EAN

4058075779945

Codice prodotto

LDVLED779945

Cod. produttore

LED779945

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.8...4.8 W

Flusso luminoso:

360...360 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

88 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Oro

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

75 lm/W

Diametro:

45 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

360 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

26...26 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

asset-13068005.jpg