LEDVANCE - LDVLED762435 LEDINESTRA® BASE 6W 827 Frosted S14d


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - S14d
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 640...640 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 500 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 40.12 kg CO2 eq.
EAN
4058075762435
Codice prodotto
LDVLED762435
Cod. produttore
LED762435
Produttore
LDV
Base:
S14d
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
640...640 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
500 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
145...145 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
106 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
640 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1