LEDVANCE - LDVLED761919 1906LBALLOND 4,8W/827 230VFILE27FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.8...4.8 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 270 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 34.68 kg CO2 eq.
EAN
4058075761919
Codice prodotto
LDVLED761919
Cod. produttore
LED761919
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.8...4.8 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
270 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
83 lm/W
Diametro:
170 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
400 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
30...30 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0