LEDVANCE - LDVLED761391 1906LGL125D 11W/818 230VFILSME27FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 1800...1800 K
Lunghezza - 173 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 73.45 kg CO2 eq.
EAN
4058075761391
Codice prodotto
LDVLED761391
Cod. produttore
LED761391
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
1800...1800 K
Lunghezza:
173 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
45 lm/W
Diametro:
124 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
500 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Neutro
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
55...55 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
30
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0