pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED760998 1906LET165D4,5W/817230VSFILSME27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED760998 1906LET165D4,5W/817230VSFILSME27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 150...150 lm

  • Temperatura di colore - 1700...1700 K

  • Lunghezza - 270 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 32.73 kg CO2 eq.

EAN

4058075760998

Codice prodotto

LDVLED760998

Cod. produttore

LED760998

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

150...150 lm

Temperatura di colore:

1700...1700 K

Lunghezza:

270 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

33 lm/W

Diametro:

165 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

150 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Neutro

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

27...27 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM1

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

85

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampade LED dimmerabili, vintage edition. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Dimmerabile. Buona qualità della luce; indice di resa del coloreRa: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.