LEDVANCE - LDVLED760974 1906LG140ED 4,5W/816230VFILSME27FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 150...150 lm
Temperatura di colore - 1600...1600 K
Lunghezza - 200 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 32.29 kg CO2 eq.
EAN
4058075760974
Codice prodotto
LDVLED760974
Cod. produttore
LED760974
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
150...150 lm
Temperatura di colore:
1600...1600 K
Lunghezza:
200 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
33 lm/W
Diametro:
140 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
150 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Neutro
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
27...27 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM1
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
85
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0