LEDVANCE - LDVLED607255EBX1 LED PIN 12 V DIM 4.5W 827 Clear GY6.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 29.43 kg CO2 eq.
EAN
4058075607255
Codice prodotto
LDVLED607255EBX1
Cod. produttore
LED607255EBX1
Produttore
LDV
Base:
Altri
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
18 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
370...370 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
50
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1





