LEDVANCE - LDVLED607095BOX1 LEDinestra® DIM 9.9W 827 Frosted S14s


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - S14s
Potenza della lampada - 9.9...9.9 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 67.19 kg CO2 eq.
EAN
4058075607095
Codice prodotto
LDVLED607095BOX1
Cod. produttore
LED607095BOX1
Produttore
LDV
Base:
S14s
Potenza della lampada:
9.9...9.9 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
1000 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
106 lm/W
Diametro:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.74
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
58...58 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0