LEDVANCE - LDVLED432819BOX1 LED SPECIAL T26 1W 824 Clear E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 1.6...1.6 W
Flusso luminoso - 50...50 lm
Temperatura di colore - 2400...2400 K
Lunghezza - 63 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 10.55 kg CO2 eq.
EAN
4058075432819
Codice prodotto
LDVLED432819BOX1
Cod. produttore
LED432819BOX1
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
1.6...1.6 W
Flusso luminoso:
50...50 lm
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Lunghezza:
63 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
31 lm/W
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
10...10 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
125
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.19
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0