LEDVANCE - LDVLED248009 LED PIN G9 2.6W 827 Clear G9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - G9 
- Potenza della lampada - 2.6...2.6 W 
- Flusso luminoso - 320...320 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 52 mm 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
4099854248009
Codice prodotto
LDVLED248009
Cod. produttore
LED248009
Produttore
LDV
Base:
G9
Potenza della lampada:
2.6...2.6 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Multicolore
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
123 lm/W
Diametro:
17 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
320 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
21...21 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
200
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1