LEDVANCE - LDVLED247972 LED PIN G9 1.8W 827 Clear G9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 1.8...1.8 W
Flusso luminoso - 200...200 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 46 mm
Confezione
6 PZ
EAN
4099854247972
Codice prodotto
LDVLED247972
Cod. produttore
LED247972
Produttore
LDV
Base:
G9
Potenza della lampada:
1.8...1.8 W
Flusso luminoso:
200...200 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
46 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Multicolore
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
111 lm/W
Diametro:
15 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
200 lm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
15...15 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
200
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1