pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED232817 LEDINES 30CM 3W/927 230V DIMS14DFS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED232817 LEDINES 30CM 3W/927 230V DIMS14DFS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - S14d

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 275...275 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 20.24 kg CO2 eq.

EAN

4099854232817

Codice prodotto

LDVLED232817

Cod. produttore

LED232817

Produttore

LDV

Base:

S14d

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

275...275 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

300 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Lineare

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

91 lm/W

Diametro:

29 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

275 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

16...16 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

150

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13180606.jpg