pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED137822 1906LDISOND 7,2W/824230VFILGDE27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED137822 1906LDISOND 7,2W/824230VFILGDE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7.2...7.2 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2400...2400 K

  • Lunghezza - 143 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854137822

Codice prodotto

LDVLED137822

Cod. produttore

LED137822

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

7.2...7.2 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2400...2400 K

Lunghezza:

143 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Goccia

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Oro

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

111 lm/W

Diametro:

64 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

42...42 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

asset-13145116.jpg