LEDVANCE - LDVLED092037BOX1 1906LEDPINE 4W/824 230VFILGD E27FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2400...2400 K
Lunghezza - 168 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 28.22 kg CO2 eq.
EAN
4058075092037
Codice prodotto
LDVLED092037BOX1
Cod. produttore
LED092037BOX1
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Lunghezza:
168 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
117 lm/W
Diametro:
125 mm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
32...32 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.12
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0