pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED091955BOX1 1906LEDDIAMD 4W/824 230VFILGDE27FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2400...2400 K

  • Lunghezza - 142 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 27.49 kg CO2 eq.

EAN

4058075091955

Codice prodotto

LDVLED091955BOX1

Cod. produttore

LED091955BOX1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2400...2400 K

Lunghezza:

142 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

117 lm/W

Diametro:

110 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

32...32 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.11

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampade LED, Vintage Edition. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.